アズワン
アズワンの 検出・センサ
アズワンの センサ
アズワンの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20895026
品番
DT-K-5m-Y端子
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥6,153
販売価格(税別)
¥
5,594
バスケットに入れる
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
仕様
被覆の素材:ガラス被覆、仕様:端末圧着Y端子、Y端子サイズ(mm):外側6.4×内側4.3、リード線(被覆部)長(m):5、コード番号:8970-42
耐熱温度(℃)
250
アズワン品番
1-9930-09
線径(mm)
Φ0.32(被覆部の仕上がり外径1.4×2.3mm)