アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
ルアーフィッティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20895096
品番
SRA-4-L
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥7,348
販売価格(税別)
¥
6,680
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)
5〜40
耐圧(MPa)
0.25
接続
【ルアー側】ルアーフィッティングオス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ4
材質(接液部)
CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9972-04