※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
ミニチュアCTFEコック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20895227
品番
B-4-3L
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥48,678
販売価格(税別)
¥
44,253
バスケットに入れる
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
形状
3方
使用温度範囲(℃)
5〜40
寸法A(mm)
11
オリフィス径(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
32
チューブ外径(Φmm)
4
寸法W(mm)
49
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9976-06
基本流路
L字型