アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの 乳鉢
スタンダード乳鉢
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20895412
品番
211a/6
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,375
販売価格(税別)
¥
13,068
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
容量(mL)
1000
高さ(mm)
104
内径(Φmm)
180
規格
DIN 12 906
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/30%
アズワン品番
2-9037-07
比重(g/cm
3
)
2.4
注意
※乳鉢、乳棒はセラミックス製品のため、表記中の仕上がり寸法には若干の誤差が生じます。目安とお考えください