アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用サマコバ磁石
マグネットシート 粘付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20895638
品番
TMG-04N
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,745
販売価格(税別)
¥
2,495
バスケットに入れる
被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートです。
アズワン品番
2-9248-01
寸法(mm)
520×500×0.4
吸着力
1.96kPa以上
表面磁束密度(mT)
25以上
磁力
等方性
仕様
粘着剤付