アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用サマコバ磁石
マグネットシート 粘付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20895656
品番
TMG-10N
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,552
販売価格(税別)
¥
4,138
バスケットに入れる
被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートです。
アズワン品番
2-9248-03
寸法(mm)
520×500×1.0
吸着力
5.39kPa以上
表面磁束密度(mT)
44以上
磁力
等方性
仕様
粘着剤付