ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 大型プリンター用紙
大判コピー用紙 SECNシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20896069
品番
SECN_1070_30
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
フィルム系素材の丈夫なマット合成紙
材質
PP
幅(mm)
1070
種類
水性用合成紙
長さ(m)
30
厚さ(μm)
170
アズワン品番
4-2814-03