PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
PYREX(パイレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
PYREX(パイレックス)の ピペット
ホールピペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20896094
品番
36617 7100-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公差(±mL):0.01
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
370
容量(mL)
4
カラーコード
赤
アズワン品番
2-9470-04