PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
PYREX(パイレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
PYREX(パイレックス)の ピペット
ホールピペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20896146
品番
7100-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公差(±mL):0.03
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
460
容量(mL)
25
カラーコード
青
アズワン品番
2-9470-09