PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
PYREX(パイレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
PYREX(パイレックス)の ピペット
ホールピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20896164
品番
7100-100
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公差(±mL):0.08
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
565
容量(mL)
100
アズワン品番
2-9470-11