アズワン
アズワンの クリーンルームシューズ
アズワンの クリーンルームサンダル/スリッパ
研究者用サンダル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20896225
品番
No.1400
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズ
L
種類
クリーンシューズ
サイズ(cm)
25.5〜26.5
アズワン品番
1-9535-12
靴タイプ
サンダル