アズワン
アズワンの クリーンルームシューズ
アズワンの クリーンルームサンダル/スリッパ
研究者用サンダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20896234
品番
No.1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,530
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズ
LL
種類
クリーンシューズ
サイズ(cm)
26.5〜27
アズワン品番
1-9535-13
靴タイプ
サンダル