No.1400 研究者用サンダル アズワン 20896243

研究者用サンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20896243 品番No.1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質PVC(塩化ビニル樹脂) サイズM 種類クリーンシューズ サイズ(cm)24.5〜25 アズワン品番1-9535-11 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする