ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 内径×外径(Φmm)19.05×25.40 注文コード20896496 品番AY242053
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は内径・内径×外径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。
オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
無菌的に熱溶着が可能。

外径(inch[mm])25.40 長さ(m)7.5 材質TPE (熱可塑性エラストマー) 適合規格USPクラスVI 耐熱温度(℃)135 用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。 仕様内径×外径(Φmm):19.05×25.40 使用温度範囲(℃)〜+135 内径×外径(Φmm)19.05×25.40 滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能 アズワン品番1-4874-16 オートクレーブの可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする