仕様棚板(mm):サイズ/490×460、取り付け間隔/40、耐荷重/20kg/枚、付属棚板数(ステンレス製):4枚、使用フィルター:不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、風速:0.5m/S以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38
材質本体/紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミニウム型材(アルマイト処理)
質量(kg)29
キャスター(mm)Φ65(前輪ストッパー付き)
内寸法(mm)490×460×920
風量1.0m3/min以上
外寸法(mm)574×517×1380
アズワン品番1-5214-31