クリーン保管庫

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20896688 品番 CS-3SAD
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥370,700
販売価格(税別)
337,000
仕様棚板(mm):サイズ/490×460、取り付け間隔/40、耐荷重/20kg/枚、付属棚板数(ステンレス製):6枚、使用フィルター:不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、風速:0.5m/S以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38 材質本体/紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミニウム型材(アルマイト処理) 質量(kg)36 キャスター(mm)Φ65(前輪ストッパー付き)<HEPAユニット仕様> 内寸法(mm)490×460×1420 風量1.0m3/min以上 外寸法(mm)574×517×1880 アズワン品番1-5215-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする