F-08-206AS 傾斜フリーズボックス フリーエス 20896706

F-08-206AS 傾斜フリーズボックス フリーエス 20896706
F-08-206AS 傾斜フリーズボックス フリーエス 20896706

傾斜フリーズボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
チューブ架数(本)100(10×10)
内容量1個注文コード20896706品番F-08-206AS
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,716
販売価格(税別)
1,560

液体窒素内で使用できます。
仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。

仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13材質耐水紙寸法(mm)149×185×50アズワン品番1-5291-02チューブ架数(本)100(10×10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする