アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
殺菌ランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20897248
品番
GL-10 10W
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
仕様
ランプ電力(W):10、適合グロースタータ:FG-7E、FG-7P、管長/管径(mm):330/25.5
形状
直管型
口金
G13B
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.23
殺菌線出力(W)
2.7
アズワン品番
0-5935-02