アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
殺菌ランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20897257
品番
GL-15 15W
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
仕様
ランプ電力(W):15、適合グロースタータ:FG-1E、FG-1P、管長/管径(mm):436/25.5
形状
直管型
口金
G13B
定格寿命(時間)
8000
ランプ電流(A)
0.3
殺菌線出力(W)
4.9
アズワン品番
0-5935-03