アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 作業台/実験台
アズワンの 実験台周辺用品
移動式ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20897503
品番
IU3-UT
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,940
販売価格(税別)
¥
45,400
バスケットに入れる
付属品
棚板×1枚
仕様
棚板取り付けピッチ(mm):40
材質
本体/スチール、天板/木製合板
寸法(mm)
450×450×620
質量(kg)
20
キャスター(mm)
ナイロン製、Φ50(ストッパー×前輪2個付き)
天板耐荷重(kg)
4(均等荷重)
型番
IU3-UT
アズワン品番
1-5996-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000