アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 顕微鏡
アズワンの 実体顕微鏡
双眼実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20897914
品番
YLC-ST-115(本体)
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥82,170
販売価格(税別)
¥
74,700
バスケットに入れる
質量(kg)
3.5
サイズ
295×280×410mm
作動距離(mm)
100
ステージプレート
95mm(表/白、裏/黒)
接眼レンズ
SWH10×
対物レンズ
1×・2×
鏡筒形式
傾斜角45°(視度調節可)
アズワン品番
1-7058-21
調節範囲(mm)
眼幅調節範囲:55〜75mm