付属品棚板×4
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ
材質(本体)PMMA(アクリル)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55
キャスターストッパー付き
材質(キャスター)ナイロン
本体質量(kg)約43
棚板数(枚)4
棚板間隔(mm)最小35
温度センサーバンドギャップ温度センサー
湿度センサー静電容量式湿度センサー
棚板耐荷重(kg)約10/枚
材質(棚板)強化プラスチック
運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)(突起部を除く)574×523(618※ユニットを含む)×1765
アズワン品番1-7522-71
除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿
解氷方式DCファン送風による解氷
湿度設定範囲(%RH)5〜50
湿度制御範囲(%RH)約20〜室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による)
棚板調整ピッチ(mm)50
湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御