フロストドライデシケータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 棚板数(枚)8 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ 材質(本体)PMMA(アクリル) 材質(キャスター)ナイロン 材質(棚板)ステンレス 材質(枠)アルミサッシ 注文コード20898194 品番N-JB-WSA
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥436,700
販売価格(税別)
397,000
この商品は棚板数・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。
静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。
設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。

付属品棚板×8 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ 材質(本体)PMMA(アクリル) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55 キャスターストッパー付き 材質(キャスター)ナイロン 本体質量(kg)約75 棚板数(枚)8 棚板間隔(mm)最小40 温度センサーバンドギャップ温度センサー 湿度センサー静電容量式湿度センサー 棚板耐荷重(kg)約20/枚 材質(棚板)ステンレス 運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)(突起部を除く)574×523(618※ユニットを含む)×1765 アズワン品番1-7522-82 除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿 解氷方式DCファン送風による解氷 湿度設定範囲(%RH)5〜50 湿度制御範囲(%RH)約20〜室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50 湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20898194 N-JB-WSA 33349314 TDD-S1200WS デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン 1台 491,000 税込540,100 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする