アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
精密耐薬ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20898422
品番
5SVR.SA
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。
接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質
ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)
全長(mm)
130
高さ(mm)
0.6
先端形状
直・細く鋭い
耐熱温度(℃)
150
先端幅(mm)
0.5
アズワン品番
2-8667-01