精密耐薬ピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状直・鋭い 注文コード20898438 品番259SVR.SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は先端形状など7種類から選べます 他の種類を見る

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。
接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。

材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン) 全長(mm)130 高さ(mm)1.0 先端形状直・鋭い 耐熱温度(℃)150 先端幅(mm)0.6 アズワン品番2-8667-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする