アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
精密耐薬ピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
直・鈍い
注文コード
20898456
品番
249SVR.SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
先端形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。
接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質
ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)
全長(mm)
130
高さ(mm)
2.2
先端形状
直・鈍い
耐熱温度(℃)
150
先端幅(mm)
2.2
アズワン品番
2-8667-04