アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 絶縁管
絶縁管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20898842
品番
ALD-2H-2.3/1.4*0.7
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
緻密質のアルミナチューブです。
内径(Φmm)
0.7
外径(Φmm)
1.4/2.3
長さ(mm)
100
形状
楕円2穴
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3/99.7%
密度
3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
アズワン品番
3-3188-16
曲げ強度(MPa)
380