補償導線

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20900048 品番 H-10m
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥6,391
販売価格(税別)
5,810
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 温度範囲(℃)0〜150 材質(被膜)ガラス繊維+塗料 仕様K熱電対用 芯径(mm)0.3/7本撚り(0.5sq) アズワン品番1-3583-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20900032
2023-06-13
用途:
自社製品の製作に使用
合名会社ミナミ無線電器商会 様

自社製品に使用しました。試作品なので今回は切り売りで助かりました。

対象商品:
20900057
2022-12-19
用途:
機械の部品として購入
有限会社サンショウ 様

1巻10mなので10台の機械に使用するためにリピート購入しています。今回納品されたこの商品を1mずつカットしていったところ、最後の1mが80cmしかありませんでした。これでは予定がくるってしまい、1台制作できませんでした。毎回ではないと思いますが。

対象商品:
20900032
2020-12-06
用途:
温度測定
大西回路設計事務所 様 (製造業)

熱電対の延長用に購入しましたが、この線自体も熱電対なので余った線は熱電対として使用しています。
線が太いので細かい所には不向きですので、室温測定に使用しています。

対象商品:
20900048
2021-05-13
用途:
K熱電対の線の延長
株式会社木下電機工業所 様 (建設業・工事業)

何の問題もなく使えています。少しでも安ければと思います。

対象商品:
20900032
2019-11-30
用途:
扱いやすい
くろちゃまめ本舗 様

普通の導線かと思うくらい使いやすかった。
もっと早く気がつけばよかった。

対象商品:
20900032
2018-06-23
用途:
地下水温度測定時
建設業・工事業

K型温度測定器用の熱電対の補償導線を探していたら、補償導線そのものが、K型熱電対だったので、補償導線10mの先端を結合して、他端をK型温度測定器に接続して、地下温度を測定できた。

3人が参考にしています
対象商品:
20900032
2018-01-24
用途:
温度調整器への中継用
Total System Factory 様

使い勝手がよく、柔軟性もあり、使用するのに支障がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする