フロウエル
フロウエルの 研究関連用品・実験用必需品
フロウエルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロウエルの 実験研究用配管材フィッティング
メイル コネクターC
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20900443
品番
30-10MC2
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
仕様
チューブ径:3/8インチ
材質
ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)
型番
30-10MC2-C
最高使用温度(℃)
100
適合チューブ材質
PFA・PTFE
アズワン品番
1-3824-07
ねじサイズ
R1/8