フロウエル
フロウエルの 研究関連用品・実験用必需品
フロウエルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロウエルの 実験研究用配管材フィッティング
メイル コネクターC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20900477
品番
30-10MC8
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
チューブ径:3/8インチ
材質
ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)
型番
30-10MC8-C
最高使用温度(℃)
100
適合チューブ材質
PFA・PTFE
アズワン品番
1-3824-10
ねじサイズ
R1/2