フロウエル
フロウエルの 研究関連用品・実験用必需品
フロウエルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロウエルの 実験研究用配管材フィッティング
メイル コネクターC
商品レビューを投稿する
78日以内出荷
返品不可
78日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20900486
品番
30-12.7MC4
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
チューブ径:1/2インチ
材質
ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)
型番
30-12.7MC4-C
最高使用温度(℃)
100
適合チューブ材質
PFA・PTFE
アズワン品番
1-3824-11
ねじサイズ
R1/4