アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
ラボフード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20901213
品番
LF-600P
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥77,440
販売価格(税別)
¥
70,400
バスケットに入れる
仕様
開口部高さ(mm):130・245・385、ダクト接続部(mm):Φ75
材質
本体/スチールメラミン焼付塗装・透明PMMA(アクリル)、ダクト/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
12
本体サイズ(mm)
600×500×500
アズワン品番
3-4064-36