アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
ワークボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20901265
品番
PHF-600
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥84,370
販売価格(税別)
¥
76,700
バスケットに入れる
仕様
ダクト接続部(mm):Φ75
材質
本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムサッシ、棚板/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12.5
本体サイズ(mm)
600×450×620
アズワン品番
3-4064-34
開口部(mm)
Φ120、天然ゴム切り込み付き
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000