温度センサ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20901308 品番 IP10K-0.25-100C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様シース部長さ(mm):100 材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R) コネクタ形状オメガコネクタ 耐熱温度(℃)シース部/0〜500、リード線/200 リード線(m)2 アズワン品番1-4223-01 シース外径(Φmm)Φ0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする