アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
温度センサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20901317
品番
IP10K-0.25-200C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
シース部長さ(mm):200
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)
コネクタ形状
オメガコネクタ
耐熱温度(℃)
シース部/0〜500、リード線/200
リード線(m)
2
アズワン品番
1-4223-02
シース外径(Φmm)
Φ0.25