アズワン
カーボランダム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
アズワン品番
3-1956-01
3-1956-07
3-1956-08
3-1956-09
3-1956-10
3-1956-11
3-1956-01
3-1956-02
3-1956-03
3-1956-04
3-1956-05
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20kg)
注文コード
20902218
品番
C-24
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
アズワン品番
3-1956-01
硬度
新モース:13
比重
3.19
粒径(μm)
600~710
純度(%)
SiC(炭化珪素)98以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000