曜日別特売
C-60 カーボランダム アズワン 20902254

C-60 カーボランダム アズワン 20902254
C-60 カーボランダム アズワン 20902254

カーボランダム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
アズワン品番3-1956-05
内容量1袋(20kg)注文コード20902254品番C-60
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥28,820
販売価格(税別)
26,200

セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。

アズワン品番3-1956-05硬度新モース:13比重3.19粒径(μm)180~250純度(%)SiC(炭化珪素)98以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする