アズワン
グリーンカーボランダム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
アズワン品番
3-1957-01
3-1957-07
3-1957-08
3-1957-09
3-1957-10
3-1957-11
3-1957-01
3-1957-02
3-1957-03
3-1957-04
3-1957-05
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20902315
品番
GC-24
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。
アズワン品番
3-1957-01
粒径(μm)
600~710
比重
3.19
純度(%)
SiC(炭化珪素)99以上
硬度
新モース:13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000