サンコーインダストリー
六角穴付きボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1袋(50本)
注文コード
20902360
品番
M2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
73
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M2
アズワン品番
4-302-03
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000