曜日別特売
300H ポリイミドフィルム 東レ・デュポン 20902446

ポリイミドフィルム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(μm)75
内容量1個注文コード20902446品番300H
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。

材質PI(ポリイミド)幅(mm)508長さ(m)20厚さ(μm)75テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20アズワン品番3-1966-04特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20902428
2019-11-09
用途: 試作品作製時に使用
株式会社高木化学研究所製造業

以前同じものを購入しました。試作品を作る時に使用するのですが、必要な品質を満たして、且つ価格が抑えられた物が購入できて満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする