曜日別特売
D200ST ダイヤモンドチップ タワーパック GILSON(ギルソン) 20902884

D200ST ダイヤモンドチップ タワーパック GILSON(ギルソン) 20902884
D200ST ダイヤモンドチップ タワーパック GILSON(ギルソン) 20902884
D200ST ダイヤモンドチップ タワーパック GILSON(ギルソン) 20902884
D200ST ダイヤモンドチップ タワーパック GILSON(ギルソン) 20902884

ダイヤモンドチップ タワーパック

(1件のレビュー)
アズワン品番2-2057-08
内容量1個注文コード20902884品番D200ST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
アズワン品番2-2057-08付属品トップカバー・ベーストレイ仕様減菌:滅菌済、メーカーモデル(Pa):Tower-ckTM D200ST材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20902875
2023-05-30
用途: 細菌培養

培養試験時にマイクロピペットの先として使用。一度の試験でかなりの数を消費するので、価格がもっと安い方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする