アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
EPDMスポンジシート
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20903487
品番
SREP0510-5
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,562
販売価格(税別)
¥
19,602
バスケットに入れる
撥水性・耐候性・防音性に優れます。
材質
エチレン・プロピレンゴム
厚さ(mm)
10
幅(mm)
500
長さ(m)
5
アズワン品番
3-2171-03
使用温度範囲(℃)
-20〜80