アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
EPDMスポンジシート
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20903496
品番
SREP053-10
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥18,077
販売価格(税別)
¥
16,434
バスケットに入れる
撥水性・耐候性・防音性に優れます。
材質
エチレン・プロピレンゴム
厚さ(mm)
3
幅(mm)
500
長さ(m)
10
アズワン品番
3-2171-01
使用温度範囲(℃)
-20〜80