ピューラックス

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20903557 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。

容量(L)5 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 アズワン品番2-2171-02 効果殺菌
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
消毒用
教育・研究機関

吐瀉物などの処理の際に使用しています。感染性胃腸炎などの流行時には毎日使用するので、安心して使えるものがありがたいです。

2025-11-04
用途:
キッチン周りの消毒
粟島浦村 様 (その他業種)

消毒に関して、絶対の信頼を置いております。今まで、これを使って食中毒や感染症になったことがありません。これからも、引き続き使っていく次第です。

対象商品:
20903557
2025-06-27
用途:
トイレ清掃
奧村美建 様 (サービス業)

かなり良い商品 希釈して使うので仕事、日常使いによい

1人が参考にしています
2025-05-30
用途:
職場での消毒

職場で18リットル入りを購入しているので、小分けにするための容器として購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
20903548
2025-06-11
用途:
エステ器具の消毒
サービス業

何年も前から使用してます。今回初めてモノタロウさんから購入しました。素早い対応、優しいお値段ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20903566
2023-11-26
用途:
保育園で消毒に使用しています。毎日0.01%、0.02%の水溶液を作り各保育室に配っております。
社会福祉法人創成会 様 (医療・福祉・介護関連業)

保育園で毎日の消毒に使用しています。容量があり、とても便利に使用しています。
いろいろな感染症が心配なので机やドアはもちろんおもちゃなど、マットや雑巾など厨房、保育室などなくてはならない消毒液です。

4人が参考にしています
対象商品:
20903557
2024-07-11
用途:
トイレ・床・家具の消毒
医療・福祉・介護関連業

いつも大量に使うので、とても安く購入できて良かったです。
特に改善点はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
20903566
2024-03-12
用途:
食品工場にて使用
製造業

かなりのリピート商品です。
しかも、他社よりも安い!
届くのも早くて助かってます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする