ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20903604 品番 B2V-PP700-6-S
参考基準価格(税別)¥234,500 販売価格(税込) ¥257,378
販売価格(税別)
233,980

ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。
専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。
スピードコントローラーを標準装備

付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具 材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC 全長(mm)955 質量(kg)約2.3 電源AC100V モーター160W(IP24・2重絶縁) 最大揚程(m)5 ホース長さ(m)1.5m 口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm 電源周波数(Hz)60 吐出口径Φ20mm 最大使用液温(℃)50 最大揚水量(L/min)60※ アズワン品番4-3130-02 使用可能粘度(mPa・s)(最大300) 最大液比重1.3
注意
※ガンノズル使用時除く

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする