曜日別特売
- シリコーンスポンジチューブ アズワン 20903979

シリコーンスポンジチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本(1m)注文コード20903979品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

チューブを中に通して断熱が可能です。
保温、凍結防止に適します。

材質シリコーンゴム長さ(mm)1硬度20度内径×外径(Φmm)10×20定尺(m)50耐熱温度(℃)200アズワン品番4-3500-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする