アズワン
アズワンの ゴム素材
アズワンの シリコンゴム
アズワンの シリコン スポンジゴム
シリコーンスポンジチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
20904006
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを中に通して断熱が可能です。
保温、凍結防止に適します。
材質
シリコーンゴム
長さ(mm)
1
硬度
20度
内径×外径(Φmm)
20×30
定尺(m)
50
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
4-3500-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
ゴム素材の特長