※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用サマコバ磁石
マグラバー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20904038
品番
137
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。
仕様
異方性(片面着磁)
長さ(mm)
500
幅(mm)
250
厚さ(mm)
0.8
最高使用温度(℃)
100
アズワン品番
3-2186-01
表面磁束密度(mT)
50以上