アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用サマコバ磁石
マグラバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20904047
品番
138
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。
仕様
異方性(片面着磁)
長さ(mm)
500
幅(mm)
250
厚さ(mm)
1
最高使用温度(℃)
100
アズワン品番
3-2186-02
表面磁束密度(mT)
55以上