アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用サマコバ磁石
マグラバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20904144
品番
000143W
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。両面多極着磁です。
仕様
異方性(両面多極着磁)
長さ(mm)
500
幅(mm)
250
厚さ(mm)
3
最高使用温度(℃)
100
アズワン品番
3-2187-05
表面磁束密度(mT)
65以上